Lamellslipstift (SiC) 30X10 mm

Art-nr.: 554650 30X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    43,47  SEK / st.
  • Från 10st.
    36,19  SEK / st.
på begäran
I lager
611 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 60
Huvud-⌀ 30 mm
huvudbredd 10 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 16 000 min-1
maximalt varvtal: 25 400 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554650 30X10
EAN/GTIN 4045197240965
Tillverkarens nummer 554650 30X10

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller beströdda med kiselkarbidkorn (SiC). Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen