Lamellslipstift (A) 30X5 mm

Art-nr: 554600 30X5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    37,21  SEK / st.
  • Från 10st.
    31,10  SEK / st.
på begäran
I lager
148 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Korundslipkorn (A)
    Slipmedlets beteckning A
    Kornstorlek 320
    Huvud-⌀ 30 mm
    huvudbredd 5 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    rekommenderat varvtal 16 000 min-1
    maximalt varvtal: 25 400 min-1
    Produktslag Lamellslipstift

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 554600 30X5
    EAN/GTIN 4045197803542
    Tillverkarens nummer 554600 30X5

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
    Slipdukslameller belagda med normalkorund (A).

    Användningsdata:

    Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen