Lamellslipstift (A), Korn 240, Huvud-⌀×huvudbredd: 10X10mm

Art-nr.: 554500 10X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,56  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,00  SEK / st.
på begäran
I lager
1 188 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 240
Huvud-⌀ 10 mm
huvudbredd 10 mm
Skaft-⌀ 3 mm
rekommenderat varvtal 26 000 min-1
maximalt varvtal: 35 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554500 10X10
EAN/GTIN 4045197803443
Tillverkarens nummer 554500 10X10

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A).

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen