Lamellslipstift (A), Korn 120, Huvud-⌀×huvudbredd: 10X10mm

Art-nr.: 554300 10X10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    39,73  SEK / st.
  • Från 10st.
    33,15  SEK / st.
på begäran
I lager
4 229 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
Huvud-⌀ 10 mm
huvudbredd 10 mm
Skaft-⌀ 3 mm
rekommenderat varvtal 26 000 min-1
maximalt varvtal: 35 000 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554300 10X10
EAN/GTIN 4045197437204
Tillverkarens nummer 554300 10X10
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A).

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen