Lamell-slipstift för rostfritt stål 60X30 mm

Art-nr.: 554210 60X30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    86,98  SEK / st.
  • Från 10st.
    72,54  SEK / st.
på begäran
I lager
622 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
Huvud-⌀ 60 mm
huvudbredd 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 8 000 min-1
maximalt varvtal: 12 700 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554210 60X30
EAN/GTIN 4045197240729
Tillverkarens nummer 554210 60X30

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukslameller belagda med normalkorund (A). Med slipande bindning för rostfritt.

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen