Lamellslipstift (CER) 20X20 mm

Art-nr: 554160 20X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    86,09  SEK / st.
  • Från 10st.
    71,76  SEK / st.
på begäran
I lager
1 232 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀ × huvudbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Huvud-⌀ 20 mm
huvudbredd 20 mm
Skaft-⌀ 6 mm
rekommenderat varvtal 20 000 min-1
maximalt varvtal: 38 200 min-1
Produktslag Lamellslipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554160 20X20
EAN/GTIN 4062406123901
Tillverkarens nummer 554160 20X20

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.
Slipdukar beströdda med keramikkorn (CER).

Användningsdata:

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen