Gummirondell skaft-⌀ 6 mm mjuk 50 mm

Art-nr: 554091 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
116 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 50 mm
Fäste på verktygssidan Snabbspänningssystem utvändiga gängor
Fäste på maskinsidan Skaft-⌀ 6 mm
Skaft-⌀ 6 mm
passar till snabbytessystem Roloc™
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554091 50
EAN/GTIN 4046719810529
Tillverkarens nummer 7000062722

Benämning

Utförande:

För infästning av slipskivor med snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®).
Gummisliprondell med inbyggt 1/4 tum fäste och 6 mm skaft. Montering på M14-spindel med adapter nr 554081.
Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen