Gummirondell med fäste M14 hårt 75 mm

Art-nr: 554088 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 75 mm
Gänga M14
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554088 75
EAN/GTIN 4045197882257
Tillverkarens nummer 554088 75

Benämning

Utförande:

För infästning av slipskivor med snabbytessystem med utvändig gänga (Roloc™, Combidisc®).
Gummirondell med M14-fäste.
Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i enhandvändning på kortast tänkbara tid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Passande vinkelslipmaskin hittar du under nr 079325.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen