Dukskiva GB-DR 50

Art-nr: 554063 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    54,76  SEK / st.
  • Från 25st.
    45,67  SEK / st.
på begäran
I lager
785 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Cubitron™ slipkorn
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Motsvarande kornstorlek 50
    finhetsgrad extra grov
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 76,2 mm
    tillverkarens beteckning GB-DR
    Utförande coarse super duty
    maximalt varvtal: 18 000 min-1
    Produktslag Slipduk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 554063 50
    EAN/GTIN 30048011603576
    Tillverkarens nummer 7100009310

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Sten
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
    Slipnylonrondeller med aggressiva Cubitron-slipkorn (CER) i kombination med motståndskraftig väv.

    Användningsdata:

    För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
    Möjliggör slipning och gradfri finish med ett och samma verktyg. Hög kantstabilitet och lång livslängd.

    Anmärkning:

    Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen