Grovrengöringsrondell (SiC) XCRS

Art-nr: 554057 XCRS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    101,15  SEK / st.
  • Från 10st.
    84,33  SEK / st.
på begäran
I lager
46 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
    Slipmedlets beteckning SiC
    finhetsgrad extra grov
    Hårdhetsgrad mycket hård
    Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
    skiv-⌀ 76,2 mm
    3M-beteckning XT-DR
    maximalt varvtal: 15 000 min-1
    Produktslag grovrengöringsslipnylon

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 554057 XCRS
    EAN/GTIN 30638060215419
    Tillverkarens nummer 7100173795

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Sten
     
    Lacker
     
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen.
    Kantstabil, extremt snabb avverkning och lång utslitningstid. Perfekt för borttagning av glödskal.

    Användningsdata:

    För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen