• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

lamellrondell (ZA), ⌀ 50,8 mm, Kornstorlek: 40

Art-nr.: 554032 40
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    48,22  SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    40,26  SEK / 1 st.
198 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: ZA

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
skiv-⌀ 50,8 mm
maximalt varvtal: 19 100 min-1
Produktslag Lamellslipskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554032 40
Kopiera
EAN/GTIN 4045197966728
Kopiera
Tillverkarens nummer 554032 40
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 67 HRC
lämplig för / [m/min]
 
INOX
lämplig för / [m/min]
 
Ti
lämplig för / [m/min]
 
GG(G)
lämplig för / [m/min]
 
CuZn
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Mini-lamellslipskivor med överlappande lameller ger till skillnad från vanliga lamellslipskivor längre cykeltider, flexiblare slipning och en jämnare slipbild (råhetsvärde) upp till slitagegränsen.
Snabbytessystem med utvändig gänga av plast (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
Plattare, kompaktare lamelluppbyggnad för svetsfogsbearbetning samt för gradningsarbeten.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc finns under 573511 och följande.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen