Slipskiva (ZA), ⌀ 76,2 mm, Kornstorlek: 36

Art-nr.: 554019 36
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    21,85  SEK / st.
  • Från 50st.
    18,17  SEK / st.
på begäran
I lager
19 271 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 36
skiv-⌀ 76,2 mm
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554019 36
EAN/GTIN 4045197966162
Tillverkarens nummer 554019 36

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Zirkoniumoxid (ZA) med bästa pris-prestandaförhållande för ekonomisk användning på stål och ickejärnmetaller.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen