Slipskiva 787C, ⌀ 50,8 mm, Kornstorlek: 120

Art-nr.: 554014 120
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    23,77  SEK / st.
  • Från 50st.
    19,85  SEK / st.
på begäran
I lager
1 039 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning Keramik
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 554014 120
EAN/GTIN 30076308897049
Tillverkarens nummer 7100100964
Tillverkare 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Med precisionsformat Cubitron™ II slipkorn.
Stabilt fiberunderlag, perfekt för kantbearbetning.

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen