Slipskiva Actirox AF 799 (CER) 80

Art-nr: 554004 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    25,84  SEK / st.
  • Från 50st.
    21,53  SEK / st.
på begäran
I lager
890 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Actirox
Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554004 80
EAN/GTIN 2050002075078
Tillverkarens nummer 6231.0080

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
Korntyp: 100 % geometriskt format VSM keramikkorn.

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen