CaraFin Diamant polerblad självhäftande set 10 delar, 18×8 mm, Kornstorlek: D1µm

Art-nr.: 553990 D1
Ange pris 10 st. (SEK 34,31 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
87 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek (µm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CaraFin
Slipmedlets beteckning D
Längd 18 mm
Bredd 8 mm
polersteg Högglanspolering
Färg vit
Produktslag Polerduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553990 D1
EAN/GTIN 4062406300647
Tillverkarens nummer 553990 D1

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
Mikrofiber för skonsam högglanspolering av arbetsstycken.

Fördel:

Spilltider för förberedelse och rengöring som vid diamantpastor bortfaller. Optimal anpassning till konturer.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med hög flexibilitet och anpassning till konturer utan polerpastor.
Idealisk för användning i kombination med handstycke nr 078143 storlek NLS110 på mikroslipsystem.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen