CaraFin Diamant polerskivor set 5 delar, ⌀ 22 mm, Kornstorlek: D30µm

Art-nr.: 553980 D30
Ange pris 5 st. (SEK 64,09 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek (µm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CaraFin
Slipmedlets beteckning D
skiv-⌀ 22 mm
rekommenderat varvtal 2 000 min-1
polersteg Avslutande polering
Färg vit
Produktslag Polerskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 553980 D30
EAN/GTIN 4062406300067
Tillverkarens nummer 553980 D30
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
Hårt polyamidunderlägg. Optimalt för utjämning av apelsinhud i polerprocessen.

Fördel:

Spilltider för förberedelse och rengöring som vid diamantpastor bortfaller. Optimal anpassning till konturer.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med hög flexibilitet och anpassning till konturer utan polerpastor.
Idealisk för användning i kombination med mikroslipsystemen nr 078140 och 078150. Rekommenderat varvtal 2000 min-1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen