Slippapper med kardborrfäste (SiC) set, 100 delar 80

Art-nr: 553975 80
Ange pris 100 st. (SEK 3,85 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
    Slipmedlets beteckning SiC
    Kornstorlek 80
    skiv-⌀ 32 mm
    fäste Kardborr
    Produktslag Slippappersrondell

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 553975 80
    EAN/GTIN 4027497149254
    Tillverkarens nummer A3302030080

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     
    torrt
     

    Benämning

    Utförande:

    Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med gummisliprondell med kardborrband nr 553995. För snabbt skivbyte.

    Användningsdata:

    På mikroslipsystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen