Slippapper med kardborrfäste (A) set, 100 delar 280

Art-nr.: 553963 280
Ange pris 100 st. (SEK 3,74 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 280
skiv-⌀ 32 mm
fäste Kardborr
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553963 280
EAN/GTIN 4027497149001
Tillverkarens nummer A3300030280

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med gummisliprondell med kardborrband nr 553995. För snabbt skivbyte.

Användningsdata:

På mikroslipsystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen