Gummirondell skaft-⌀ 6 mm medelhårt 50M mm

Art-nr.: 553920 50M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
573 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdhetsgrad medelhårt
Utvändig ⌀ 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
maximalt varvtal: 30 000 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553920 50M
EAN/GTIN 4045197331007
Tillverkarens nummer 553920 50M

Benämning

Utförande:

Optimal förbindelse mellan stödtallrik och slipskiva med snabbytessystem (invändig gänga). Snabbt och enkelt byte av slippapper för hand, även efter krävande användning.
Gummirondell skaft-⌀ 6 mm. För infästning av slipskivor med snabbytessystem med metallförslutning.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer inom verktygs-, form- och modelltillverkning, liksom vid maskin-, apparat- och tanktillverkning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen