Sliphylsa, konisk (A) kornstorlek 40 grov, största hyls-⌀×hylsbredd: 20X63mm

Art-nr.: 553850 20X63
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    28,11  SEK / st.
  • Från 50st.
    23,50  SEK / st.
på begäran
I lager
4 687 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

största hyls-⌀×hylsbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Hylstyo koniska
största hyls-⌀ 20 mm
Hylsbredd 63 mm
Produktslag Sliphylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 553850 20X63
EAN/GTIN 4045197240576
Tillverkarens nummer 553850 20X63
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning.
Normalkorund (A) för universella sliparbeten.
Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553830.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen