{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Formbeskrivning | koniska | |
minsta ⌀ | 14 mm | |
Största ⌀ | 20 mm | |
Huvud-⌀ | 5 mm | |
huvudlängd | 63 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Hållarmaterial | expanderande gummikropp. | |
maximalt varvtal: | 21 000 min-1 | |
Produktslag | Expanderande sliprulle |
Artikelnummer | 553830 20X63 | |
EAN/GTIN | 4045197240552 | |
Tillverkarens nummer | 553830 20X63 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |