Sliphylsa (A) kornstorlek 40 grov 30X20 mm

Art-nr.: 553700 30X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    7,62  SEK / st.
  • Från 50st.
    6,37  SEK / st.
på begäran
I lager
1 396 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Hylstyo cylindriska
Hyls-⌀ 30 mm
Hylsbredd 20 mm
Produktslag Sliphylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553700 30X20
EAN/GTIN 4045197240255
Tillverkarens nummer 553700 30X20

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.
Normalkorund (A).

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen