Slitsad expanderande sliprulle, skaft-⌀ 6 mm 45X30 mm

Art-nr: 553600 45X30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    194,31  SEK / st.
  • Från 5st.
    161,91  SEK / st.
på begäran
I lager
442 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Formbeskrivning cylindriska
Huvud-⌀ 45 mm
huvudlängd 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Hållarmaterial expanderande gummikropp.
lägsta varvtal 9 000 min-1
maximalt varvtal: 12 700 min-1
Produktslag Expanderande sliprulle

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553600 45X30
EAN/GTIN 4045197240217
Tillverkarens nummer 553600 45X30

Benämning

Utförande:

Slitsad, elastisk gummikropp med stålskaft. Överslipad mantelyta för bästa rundgångsnoggrannhet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Huvud-⌀×huvudlängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen