Slipdukshylsa (SiC), Korn 150, Slipdukshyls-⌀, -längd, Form: 1319G

Art-nr.: 553328 1319G
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    14,11  SEK / st.
  • Från 100st.
    11,72  SEK / st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slipdukshyls-⌀, -längd, Form Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Form: G

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 150
Form G
slipdukshylsans ⌀ 13 mm
slipdukshylsans längd 19 mm
rekommenderat varvtal 16 000 min-1
Produktslag Slipdukshylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 553328 1319G
EAN/GTIN 4062406272036
Tillverkarens nummer 553328 1319G
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Kiselkarbid (SiC) som är perfekt för bearbetning av titan, aluminium och deras legeringar.

Användningsdata:

De skarvfritt formade slipdukshylsorna skjuts upp på gummikroppen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Anmärkning:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen