Slipdukshylsa (Specialkorund), Korn 320, Slipdukshylsans ⌀, -längd, form: 1015G

Art-nr.: 553056 1015G
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    9,65  SEK / st.
  • Från 100st.
    8,08  SEK / st.
på begäran
I lager
783 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slipdukshylsans ⌀, -längd, form Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: G

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 320
Form G
slipdukshylsans ⌀ 10 mm
slipdukshylsans längd 15 mm
rekommenderat varvtal 20 000 min-1
Produktslag Slipdukshylsa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 553056 1015G
EAN/GTIN 4062406123260
Tillverkarens nummer 553056 1015G
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom optimerad kornbindning.
Specialkorund (A) med täckbindning för universell tillämpning inom verktygs- och formtillverkning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Anmärkning:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen