Slipdukshylsa (CER) 0511G

Art-nr: 553040 0511G
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    11,77  SEK / st.
  • Från 100st.
    9,90  SEK / st.
på begäran
I lager
1 353 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slipdukshylsans ⌀, -längd, form Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 220
Form G
slipdukshylsans ⌀ 5 mm
slipdukshylsans längd 11 mm
rekommenderat varvtal 40 000 min-1
Produktslag Slipdukshylsa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 553040 0511G
EAN/GTIN 4062406271718
Tillverkarens nummer 553040 0511G

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Hög aggressivitet och snabb avverkning genom optimerad kornbindning.
Keramikkorn (CER), mycket lämplig för bearbetning av rostfria stål och nickellegeringar. Effektiv avverkning och kall slipning.

Användningsdata:

De fogfritt formade slipdukshylsorna skjuts på gummistommen och hålls sedan fast av centrifugalkraften när maskinen är i gång. Slipdukshylsorna kan bytas snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen).

Anmärkning:

Endast kompatibel med överslipande system med expanderande gummikropp nr 553100.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen