CaraFin Diamant polerduk medel, 180×180 mm, Kornstorlek: D15µm

Art-nr.: 552790 D15
(SEK 11965,25 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek (µm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek D15
Slipmedlets beteckning D
Mått 180×180 mm
Längd 180 mm
Bredd 180 mm
Material mikrofiber
finhetsgrad Avslutande polering
Produktslag Polerduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552790 D15
EAN/GTIN 4045197888358
Tillverkarens nummer 552790 D15

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
Polerduk medel för en konturtrogen ändpolering eller glanspolering av hårda material.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.
Diamant polerdukar (mikrofiber) ensidigt belagda med monokristallin diamant.

Användningsdata:

För snabb, torr handpolering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen