Diamantslippasta 10 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin, Kornstorlek diamantslippasta: 15µm

Art-nr.: 552340 15
Price per 1 st. (SEK 10434,47 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek diamantslippasta (µm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
finhetsgrad medel
Färgkod mörkblå
Innehåll 10 g
Produktslag Slippasta

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 552340 15
EAN/GTIN 4045197801098
Tillverkarens nummer 552340 15
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
1
Stål < 1400 N/mm²
 
1
INOX
 
1
Sten
 
1
torrt
 

Benämning

Utförande:

Silikonfri diamantpasta i praktisk doseringsspruta.
Syntetisk diamant monokristallin i 10 g-spruta för användning på stora ytor.

Användningsdata:

Bindningen, som kan blandas med alkohol eller vatten i valfritt förhållande, ger optimal smörjfilm. Lätt, miljövänlig rengöring av verktyg och arbetsstycke med vatten, utan rester.
För poleringsarbeten på alla vanliga verktygsstål.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen