• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Filtpolerlameller Skaft-⌀ 6 mm, Typ: ZY5030

Art-nr.: 552213 ZY5030
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    160,67  SEK / st.
  • Från 10st.
    133,97  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdhetsgrad mjuk
Huvud-⌀ 50 mm
huvudlängd 30 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Polerstift

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 552213 ZY5030
EAN/GTIN 4045197723024
Tillverkarens nummer 552213 ZY5030
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Radiellt infäst filt runt skaftet.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med ökad flexibilitet och anpassning till konturer. Genom efterföljande bearbetning med det medelhårda och mjuka utförandet kan mycket fina ytor med spegelglans uppnås.

Anmärkning:

Filtpolerlameller/-borstar måste användas i kombination med slip- och polerpasta som nr 552250 / 555740. Rekommenderad periferihastighet 5−10 m/s.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen