Nylon-kompaktslipstift ⌀ 25×25 mm, Motsvarande kornstorlek: 180M

Art-nr.: 551930 180M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    101,66  SEK / st.
  • Från 50st.
    84,76  SEK / st.
på begäran
I lager
459 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Motsvarande kornstorlek 180
finhetsgrad medel
Hårdhetsgrad medel
Utförande 6A medium
hål-⌀ 5 mm
Huvud-⌀ 25 mm
huvudets höjd 25 mm
fäste via hylsdorn nr 551935.
rekommenderat varvtal 13 000 min-1
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 551930 180M
EAN/GTIN 50048011140631
Tillverkarens nummer 03795

Benämning

Utförande:

Scotch-Brite™ fibernylon med hartsbundet slipmedel, pressad slipstiftsform, kan skärpas.

Användningsdata:

För universal-finisharbeten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen