• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Polerslipstift korn 280 (grått) mycket fin, Huvud-⌀×huvudets längd: 4X8mm

Art-nr.: 551922 4X8
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    41,93  SEK / st.
  • Från 10st.
    35,02  SEK / st.
på begäran
I lager
268 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudets längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Färg grön
Produktslag Polerstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 551922 4X8
EAN/GTIN 4062406572495
Tillverkarens nummer 551922 4X8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Polerstift med normalkorund (A) i gummielastisk bindning.
GARANT polerstift utmärker sig genom sin långa livslängd och genom att de snabbt ger en fin och likformig yta. Beroende på utförandet uppnås finpoleringar ända upp till blankpolering. GARANT-polerstift kan profileras med avrundningsverktyg.

Användningsdata:

För finslipning och polering av stål, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, höghållfasta material och ickejärnmetaller. Polerslipstiften sätts inte igen ens av smörjande material. För mattpolering eller optiska effekter på rostfria behållare osv. Tack vare slipkornets elastiska bindning uppnås en mycket fin polityr.
Inte lämplig för kanter och grova ytor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen