Polerslipstift korn 220 (brunt) fin 16X32 mm

Art-nr.: 551920 16X32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    50,19  SEK / st.
  • Från 10st.
    41,76  SEK / st.
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Huvud-⌀×huvudlängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 220
Formbeskrivning Cylinder
Huvud-⌀ 16 mm
huvudlängd 32 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Färg brun
rekommenderad periferihastighet: 10 m/s - 15 m/s
Produktslag Polerstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 551920 16X32
EAN/GTIN 4045197239976
Tillverkarens nummer 551920 16X32

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Polerstift med normalkorund (A) i gummielastisk bindning.
GARANT polerstift utmärker sig genom sin långa livslängd och genom att de snabbt ger en fin och likformig yta. Beroende på utförandet uppnås finpoleringar ända upp till blankpolering. GARANT-polerstift kan profileras med avrundningsverktyg.

Användningsdata:

För finslipning och polering av stål, rostfria och syrafasta stålkvaliteter, höghållfasta material och ickejärnmetaller. Polerslipstiften sätts inte igen ens av smörjande material. För mattpolering eller optiska effekter på rostfria behållare osv. Tack vare slipkornets elastiska bindning uppnås en mycket fin polityr.
Inte lämplig för kanter och grova ytor.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen