Slipstift hårdhet J fin KU03

Art-nr.: 551791 KU03
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    41,99  SEK / st.
  • Från 10st.
    34,94  SEK / st.
på begäran
I lager
325 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
finhetsgrad fin
Huvud-⌀ 3 mm
huvudlängd 3 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 551791 KU03
EAN/GTIN 4007220898666
Tillverkarens nummer 4007220898666

Benämning

Utförande:

fin, Korn 80.
PFERD slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. PFERD slipstift är universellt användbara till kant- och ytslipning och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.
Slipstift med blandkorn (AW-CER) i hårdhet J. Mjukt bunden kombination av vit ädelkorund och keramisk, mikrokristallin sinterkorund med hög självskärpande effekt för konstant hög avverkningseffekt och kall slipning (Pferd-beteckning AWCO).

Användningsdata:

För ytbearbetning av svårbearbetade superlegeringar som titanmaterial, nickel- och koboltbaslegeringar samt härdat stål.
Rekommenderad skärhastighet 30 − 50 m/s.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen