Roterande fil GARANT Master Alu − mycket grov (NE/aluminium) C1020

Art-nr: 547600 C1020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
150 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie GARANT Master Alu
    Tandningsfinhetsgrad mkt grov
    Skärmaterial HM DLC
    Form C1020
    Formbeskrivning Rund vals
    Huvud-⌀ 10 mm
    huvudlängd 20 mm
    totallängd 60 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produktslag Roterande fil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 547600 C1020
    EAN/GTIN 4067263736462
    Tillverkarens nummer 547600 C1020

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     

    Benämning

    Utförande:

    GARANT-‐frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.
    Den innovativa kuggeometrin möjliggör mycket gör spånavskiljningsprestanda vid samtidigt lugn gång och god styrförmåga. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat. Skaftdiameter 6mm. Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
    • Hög materialavverkning.
    • Lugn gång.
    • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
    • Modern, substrat- optimerat för alumiuniummaterial.
    • Extrema användningstider.
    Form rund vals (WRC).

    Användningsdata:

    Optimerad för bearbetning av hårda och mjuka aluminiumlegeringar, plast, brons och icke-järnmetaller. Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

    Anmärkning:

    Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen