Roterande fil GARANT Master Steel – grov, HM AlCrN, Typ: C0616

Art-nr.: 547400 C0616
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master Steel
förkortning tandning Z-stål
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial HM AlCrN
Form C0616
Formbeskrivning Cylindrisk
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 16 mm
totallängd 55 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 547400 C0616
EAN/GTIN 4062406774035
Tillverkarens nummer 547400 C0616

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 

Benämning

Utförande:

Den innovativa tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås en hög ytkvalitet. Skaftdiameter 6 mm.
Den nyutvecklade innovativa skärgeometrin möjliggör hög spånavverkningskapacitet och samtidigt en extremt lugn gång och mycket god processäkerhet Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och finbearbetning.
Med högkapacitetsbeläggning för längre användningstid, mindre värmetillförsel, bättre spånborttransport.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Allra modernaste substrat- optimerat för stål.
  • Extrema utslitningstider.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av stål och stålgjutgods.
Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla stålmaterial. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Roterande fil GARANT Master Steel – grov, HM AlCrN, Typ: C0616

Roterande fil GARANT Master Steel – grov, HM AlCrN, Typ: C0616

på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
346,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
304,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
327,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
377,85  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Formbeskrivning Cylindrisk Cylindrisk Cylindrisk Cylindrisk
Huvud-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Skärmaterial HM AlCrN VHM VHM HM AlTiN
förkortning tandning Z-stål Z-stål INOX INOX
Tandningsfinhetsgrad grov grov grov grov
Skaft-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produktslag Roterande fil Roterande fil Roterande fil Roterande fil

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen