Roterande fil GARANT Master Alu − mycket grov (NE/aluminium) A1225

Art-nr: 543710 A1225
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HM DLC
Formbeskrivning Cylinder
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 543710 A1225
EAN/GTIN 4067263117926
Tillverkarens nummer 543710 A1225

Benämning

Utförande:

Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat. Skaftdiameter 6mm. Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Modern, substrat- optimerat för alumiuniummaterial.
  • Extrema användningstider.

GARANT-‐frässtift tillverkas av hårdmetall med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskiner. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.
Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Extra stabilt skaft med 8 mm.

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycketstora påkänningar.
Optimerad för bearbetning av hårda och mjuka aluminiumlegeringar, plast, brons och icke-järnmetaller.
Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av den roterande filen och smörjning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen