Roterande fil GARANT Master Uni – medel AS1225

Art-nr: 543220 AS1225
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Formbeskrivning Cylinder med frontkuggning
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 543220 AS1225
EAN/GTIN 4067263117278
Tillverkarens nummer 543220 AS1225

Benämning

Utförande:

Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Låg värmebelastning, lång användningstid. förbättrad spånborttransport.
  • Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.

Roterande fil från GARANT tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.
Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Extra stabilt skaft med 8 mm.

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycketstora påkänningar.
Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, stenbrytning,
Svetsnings- och ytbearbetning.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av den roterande filen och smörjning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen