Roterande fil Z-stål − grov C0820

Art-nr.: 540740 C0820
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z stål
förkortning tandning Z-stål
Tandningsfinhetsgrad grov
Skärmaterial VHM
Form C0820
Formbeskrivning Cylindrisk
Huvud-⌀ 8 mm
huvudlängd 19 mm
totallängd 64 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 540740 C0820
EAN/GTIN 4045197804792
Tillverkarens nummer 540740 C0820

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 

Benämning

Utförande:

Den innovative tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av stål och gjutstål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen