Diamant-minifil Korn D126 (medel) Universal 1

Art-nr: 529420 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
Formbeskrivning ansats
Beläggning Dubbelsidig
totallängd 60 mm
Skaft-⌀ 3 mm
tvärsnitt med beläggning 5×2 mm
beläggningslängd 25 mm
inkl. filskaft Nej
Produktslag Nålfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 529420 1
EAN/GTIN 4007220257029
Tillverkarens nummer 4007220257029

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Benämning

Utförande:

Råämnena är jämnt beströdda med diamantpulver och galvaniskt fixerade. Kortare, mer kompakt form jämfört med diamantnålfilar. skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

För precisionsefterarbete med tryckluftfilar (nr 079708) eller för hand (snabblåsskaft nr 519700).

Anmärkning:

Andra utföranden på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen