Sats med diamantnålfilar, 11 delar, 140 mm D126 µm

Art-nr.: 529350 D126
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek (µm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
totallängd 140 mm
Antal separata filar 11
förpackning Plastbox
Produktslag Nålfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 529350 D126
EAN/GTIN 4007220017418
Tillverkarens nummer 4007220017418

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Benämning

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. Total fillängd = 140 mm, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-⌀ = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av härdat stål eller hårdmetall. Även för bearbetning av glas, keramik osv. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.
Universalkornig (standardfil)

Leveransinnehåll:

I plastbox.
11 delar med 1 fil vardera av formerna 1 − 11 (alla former) samt 1 ansatsfil med runda kanter.

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen