CaraFin Flexible Diamant polerfil D126 µm

Art-nr: 529115 D126
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
291 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D126
finhetsgrad Förpolering
Bredd 14 mm
Längd 165 mm
Produktslag Diamantfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 529115 D126
EAN/GTIN 4045197994653

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Poleringsfilar med flexibelt metallstomme. Ovansida av elastiskt PU-material, ena sidan belagd med diamantkorn.
Mycket homogen slipbild tack vare multikristallina diamanter.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

Användningsdata:

Idealisk för poleringsarbeten på konkava och konvexa ytor. Lämplig till hårda material som hårdmetall, gjutgods, härdade stål, keramik och ickejärnmetaller.