Diamant-plåt D126 µm

Art-nr: 529110 D126
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek (µm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Slipmedel Diamant
    Slipmedlets beteckning D
    Kornstorlek D126
    finhetsgrad medel
    Mått 30×170 mm
    Bredd 30 mm
    höjd 0,7 mm
    Längd 170 mm
    Produktslag Diamantfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 529110 D126
    EAN/GTIN 4007220955925
    Tillverkarens nummer 4007220955925

    Användningstabell

    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    Hårdmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Sten
     

    Benämning

    Utförande:

    Flexibel diamantplåt, belagd med diamantslipkorn på båda sidor. Höjd med beläggning 0,7 mm.

    Användningsdata:

    Perfekt för sliparbeten på konkava och konvexa ytor.

    Anmärkning:

    Diamantfilar kan rengöras i fotogen med en metallborste (t.ex. 576000).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen