Precisionsräffelfil fin Längd = 150 mm 965

Art-nr: 528050 965
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

finhetsgrad fin
Schweizisk huggning 2
motsvarar den tyska huggningen 2
Antal hugg 38 cm
tvärsnitt 5×1,9 mm
totallängd 150 mm
Produktslag Precisionsräffelfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 528050 965
EAN/GTIN 613548079027
Tillverkarens nummer LR12965-2

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Ämnena till dessa schweiziska precisionsräffelfilar är smidda av specialstål och slipade. Därefter bearbetas filarna i en specialmaskin där de förses med en ytterst exakt huggning med likformig täthet och jämnt djup. Hårdheten är 65 – 66 HRC. Den rena huggningen ända ut på yttersta spetsen är ett bevis på dessa räffelfilars höga kvalitet. Maximal formnoggrannhet, enastående avverkningseffekt och extrem livslängd kännetecknar dessa precisionsräffelfilar.

Användningsdata:

För exakta och finkänsliga arbeten även i mycket hårda material, t.ex. vid form- och verktygstillverkning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen