VALTITAN precisionsnålfil Totallängd = 180 mm 2

Art-nr.: 527570 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Schweizisk huggning 2
motsvarar den tyska huggningen 3
Formbeskrivning flatspetsig
Filytor 4
tvärsnitt 6×1,2 mm
totallängd 180 mm
inkl. filskaft Nej
Produktslag Precisionsnålfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 527570 2
EAN/GTIN 613548045619
Tillverkarens nummer LAV2406-180-2

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Nålfil för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage. Ythårdhet 1200 HV. Den speciella tandformen förhindrar att filarna sätts igen av filspån. Filarna kan enkelt rengöras med en lätt knackning (mot trä).

Norm:

SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen