Precisionsnålfil Totallängd = 140 mm 2

Art-nr.: 527230 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Schweizisk huggning 1
motsvarar den tyska huggningen 3
Formbeskrivning flatspetsig
Filytor 4
tvärsnitt 4,8×1,1 mm
totallängd 140 mm
Produktslag Precisionsnålfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 527230 2
EAN/GTIN 613548047316
Tillverkarens nummer LA2406-140-1

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Huggningslängd = 1/2 fillängd. Tillverkad av specialstål för precisionsfilar med hög motståndskraft mot slitage (65-66 HRC). Exakt avstämda former, speciell huggningsvinkel och stort urval av olika huggningar. Hög slipeffekt.
Snabblåsskaft, se nr 519700 .

Norm:

SH = schweizisk huggning; DH = tysk huggning

Anmärkning:

Se även Habilis-precisionsfilar nr 527050527070.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen