Habilis-precisionsfil Totallängd 215 mm 6

Art-nr: 527070 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Schweizisk huggning 1
motsvarar den tyska huggningen 3
Formbeskrivning trekant
tvärsnitt 9,5×9,5 mm
totallängd 215 mm
Produktslag Precisionsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 527070 6
EAN/GTIN 613548056257
Tillverkarens nummer LH2607-1

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med kraftigare, smidd fyrkant- resp. sexkant-tånge och förstärkt tvärsnitt.
Inget filskaft krävs.

Användningsdata:

Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. Habilis-precisionsfilar klarar ett högre arbetstryck än nålfilar.