Habilis-precisionsfil Totallängd 215 mm 1

Art-nr: 527060 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
127 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Schweizisk huggning 00
    motsvarar den tyska huggningen 1
    Formbeskrivning ansats
    Filytor 4
    tvärsnitt 10,0×2,6 mm
    totallängd 215 mm
    inkl. filskaft Nej
    Filskaft krävs Nej
    Produktslag Precisionsfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 527060 1
    EAN/GTIN 613548056202
    Tillverkarens nummer LH2601-00

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Uni
     

    Benämning

    Utförande:

    Schweiziska precisionsfilar med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med kraftigare, smidd fyrkant- resp. sexkant-tånge och förstärkt tvärsnitt.
    Inget filskaft krävs.

    Användningsdata:

    Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. Habilis-precisionsfilar klarar ett högre arbetstryck än nålfilar.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen