Precisionstrekantfil, längd× bredd: 200/2

Art-nr.: 524000 200/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd× bredd Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

motsvarar den tyska huggningen 4
Bredd 14,2 mm
Längd utan tånge 200 mm
Produktslag Precisionsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 524000 200/2
EAN/GTIN 613548068168
Tillverkarens nummer LP1360-8-2

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på 65−66 HRC. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, lätt rundad form, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.
Huggning på alla sidor; spetsig ände.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen