• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Träfil, halvrund, Specialhuggning, Längd utan tånge: 250mm

Art-nr.: 519350 250
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
113 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Form: C
  • Norm: DIN 7263

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning Specialhuggning
Form C
tvärsnitt 25×7 mm
Längd utan tånge 250 mm
Norm DIN 7263
Produktslag Träfil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 519350 250
Kopiera
EAN/GTIN 4009215004687
Kopiera
Tillverkarens nummer 11592500
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Användningstabell

Alu Mg
lämplig för / [m/min]
 
CuZn
lämplig för / [m/min]
 
Plast, glasfiberarmerad plast
lämplig för / [m/min]
 
Trä
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses ända ut i kanterna med en exakt huggning med likformig täthet och djup. Efter härdning med mycket noggrann värmebehandling får dessa kvalitetsraspar/-filar optimala egenskaper vad gäller slipeffekt och livslängd.
Halvrund