Universalhandfilar, totallängd: 200mm

Art-nr.: 519280 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 317 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tvärsnitt 19×5 mm
totallängd 200 mm
Produktslag Universalfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519280 200
EAN/GTIN 4045197692306
Tillverkarens nummer 519280 200

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

4in1 universalhandfilar med många användningsområden, med en flat och en halvrund sida, vardera med två huggningar.
Filhuggning för plastmaterial och mjuk metall, fräständer för trä.

Leveransinnehåll:

I nylonfodral med kardborrlås.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen